Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 3 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:12956319
  • Hersteller:2498618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

8,90 €/ Stückexkl. MwSt

10,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
DT 2142
Typ
Off-Set Screwdriver
Schraubsystem
Sechskant
Grösse
3 mm
Schlüsselweite
3 mm
Klingenlänge
125 mm
Klingendurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
150 mm