Eriks
GEDORE

GEDORE Drehmomentschlüssel VDE 5-25Nm 3/8"

  • ERIKS:14591057
  • Hersteller:3125335
Image 1
VDE-Drehmomentschlüssel

Ausführung: Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, für den kontrollierten Rechtsanzug,mit akustischem und fühlbarem Signal. Mit Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Einsatzes. Isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900. Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich.

Zur Liste hinzufügen

465,08 €/ Stückexkl. MwSt

544,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE