239,55 €/ Stückexkl. MwSt
280,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.05.2029Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 4550 |
Typ | Torque Wrench |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Anzugsdrehmoment | von 40 bis 200 Nm |
Gesamtlänge | 485 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 10 Nm |
Länge | 485 mm |
Material | Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 1100 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |