Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 400 |
Typ | Double Ring Wrench Open UD-Profile |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 46 x 50 mm |
Typ | Doppelringschlüssel offen UD-Profil |
Gebogen | Ja |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 395 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 1780 g |
Kopfbreite klein | 74 mm |
Kopfbreite groß | 79 mm |
Kopfhöhe klein | 31.5 mm |
Kopfhöhe groß | 33.5 mm |
Starter-Blockschlüssel | Ja |
Offene Ausführung | Ja |
Ratschenausführung | Nein |