72,59 €/ Stückexkl. MwSt
84,93 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 400 |
Typ | Double Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 36 x 41 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 15° |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 351 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 980 g |
Kopfbreite klein | 58 mm |
Kopfbreite groß | 66 mm |
Kopfhöhe klein | 25.2 mm |
Kopfhöhe groß | 28.2 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Ja |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Sonstige |