Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 4 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 289 mm LG, 25 x 28 mm WD

  • ERIKS:23068131
  • Hersteller:6055730
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

35,65 €/ Stückexkl. MwSt

41,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
4
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
25 x 28 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
289 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
273 g
Kopfbreite klein
36.5 mm
Kopfbreite groß
41 mm
Kopfhöhe klein
11.6 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt