Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 2 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 320 mm LG, 21 x 24 mm WD

  • ERIKS:23068090
  • Hersteller:6025820
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Ringe tief gekröpft und 5° abgewinkelt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

32,79 €/ Stückexkl. MwSt

38,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
21 x 24 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
5 °
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
320 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
386 g
Kopfbreite klein
30.9 mm
Kopfbreite groß
35.7 mm
Kopfhöhe klein
13.4 mm
Kopfhöhe groß
14.4 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt