Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 8 mm Kleine Größe, 9 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 140 mm LG

  • ERIKS:23070280
  • Hersteller:6064210
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
140 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
35 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
8 mm
Schlüsselweite groß
9 mm
Dicke
4
Kopfbreite klein
20 mm
Kopfbreite groß
22 mm
Kopfhöhe klein
3.8 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein