5,44 €/ Stückexkl. MwSt
6,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 140 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 30 g |
Norm | DIN 3110 |
Schlüsselweite klein | 7 mm |
Schlüsselweite groß | 9 mm |
Dicke | 4 |
Kopfbreite klein | 17.5 mm |
Kopfbreite groß | 22 mm |
Kopfhöhe klein | 3.8 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Matt satiniert |
VDE-geprüft | Nein |