15,82 €/ Stückexkl. MwSt
18,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 222 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 189 g |
Norm | DIN 3110 |
Dicke | 7 |
Schlüsselweite klein | 3/4 in |
Schlüsselweite groß | 25/32 in |
Schlüsselweite klein (Zoll) | 3/4" |
Schlüsselweite groß (Zoll) | Sonstige |
Kopfbreite klein | 42.5 mm |
Kopfbreite groß | 43.5 mm |
Kopfhöhe klein | 6.5 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |