23,76 €/ Stückexkl. MwSt
27,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 257 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 317 g |
Norm | DIN 3110 |
Dicke | 8 |
Schlüsselweite klein | 15/16 in |
Schlüsselweite groß | 1 in |
Schlüsselweite klein (Zoll) | 15/16" |
Schlüsselweite groß (Zoll) | 1" |
Kopfbreite klein | 52 mm |
Kopfbreite groß | 55 mm |
Kopfhöhe klein | 8 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |