Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 11 mm Kleine Größe, 14 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 272 mm LG

  • ERIKS:23069982
  • Hersteller:6065290
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
272 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
72 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
11 mm
Schlüsselweite groß
14 mm
Dicke
5
Kopfbreite klein
26.5 mm
Kopfbreite groß
32 mm
Kopfhöhe klein
5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Matt satiniert
VDE-geprüft
Nein