Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschluessel - 6x8

  • ERIKS:23430807
Image 1
Ausführung in Übereinstimmung mit DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
mit schlanken Backen und einem gut in der Hand liegenden Mittelstück
GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3, Backen fein geschliffen, verchromt
nicht genormt
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
6 x 8 mm
Schlüsselweite klein
6 mm
Schlüsselweite groß
8 mm