Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelbördel-Set, 1101 Serie, Satz von 18, Vergossenes Gusseisen

  • ERIKS:11895567
  • Hersteller:4662980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Für normgerechte Präzisionsbördel nach DIN 74234, Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm, Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre, Mit Rohrfräser 4-32 mm Ø und Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L.

Für metrische + Zollrohre 1 Grundrahmen Nr. 234000, 2 Spannbacken Nr. 234101 + 234102, 6 Konen 4,75–10 mm Nr. 234204–234210, 4 Konen 3/16–3/8" Nr. 234303–234306, 3 Konen Nr. 234790 + 234801–802, 1 Minirohrschneider 4–16 mm Ø Nr. 231000, 1 Rohrentgrater Ø 4–32 mm Nr. 232001, 1 GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
Zur Liste hinzufügen

741,22 €/ Satzexkl. MwSt

867,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1101
Typ
Double Flare Set
Set-Ausführung
Für metrische + Zollrohre 1 Grundrahmen Nr. 234000, 2 Spannbacken Nr. 234101 + 234102, 6 Konen 4,75–10 mm Nr. 234204–234210, 4 Konen 3/16–3/8" Nr. 234303–234306, 3 Konen Nr. 234790 + 234801–802, 1 Minirohrschneider 4–16 mm Ø Nr. 231000, 1 Rohrentgra
Material
Vergossenes Gusseisen
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
4.2 kg