Eriks
GEDORE

GEDORE DG 30 18 Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 18 mm

  • ERIKS:23062525
  • Hersteller:6242410
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

56,00 €/ Stückexkl. MwSt

65,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
18 mm
Länge
46 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Ja
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein