Eriks
GEDORE

GEDORE D 32 2AF Steckschlüsseleinsatz 3/4" UD-Profil 2"

  • ERIKS:23060593
  • Hersteller:6275770
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

58,07 €/ Stückexkl. MwSt

67,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
2 in
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
68.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
2"
Schlüsseltiefe
34.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein