31,15 €/ Stückexkl. MwSt
36,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 1.7/16 in |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Länge | 59.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Schlüsselweite (Zoll) | Sonstige |
Schlüsseltiefe | 28 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |