Eriks
GEDORE

GEDORE D 32 1.5/16AF Steckschlüsseleinsatz 3/4" UD-Profil 1.5/16"

  • ERIKS:23060585
  • Hersteller:6274610
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

29,50 €/ Stückexkl. MwSt

34,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
1.5/16 in
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
57.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
Sonstige
Schlüsseltiefe
26.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein