Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 GMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig UD-Profil 6-19 mm

  • ERIKS:23062891
  • Hersteller:6239380
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Zur Liste hinzufügen

308,86 €/ Stückexkl. MwSt

361,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtzahl der Werkzeuge
17
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
12
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Verpackung
Metallkassette