Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 19 Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 19 mm

  • ERIKS:23061188
  • Hersteller:6231560
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,88 €/ Stückexkl. MwSt

11,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
3/8" in
Länge
30 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
12.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein
Alternativen
Product Image

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/8" 19mm

  • ERIKS:12737656
  • Manufacturer:880Z-19

13,23 €/ Stückexkl. MwSt

15,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026