Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 14 Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 14 mm

  • ERIKS:23061183
  • Hersteller:6230910
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,02 €/ Stückexkl. MwSt

10,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
3/8" in
Länge
29 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
11 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein
Alternativen
Product Image

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/8" 14mm

  • ERIKS:12737646
  • Manufacturer:880Z-14

11,24 €/ Stückexkl. MwSt

13,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026