Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 7/8AF Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 7/8"

  • ERIKS:23060336
  • Hersteller:6142030
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

36,93 €/ Stückexkl. MwSt

43,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
7/8 in
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
82 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
7/8"
Schlüsseltiefe
24 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein