Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 3/4AF Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 3/4"

  • ERIKS:23060334
  • Hersteller:6141730
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

36,93 €/ Stückexkl. MwSt

43,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
3/4 in
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
82 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
3/4"
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein