Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 1/2AF Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 1/2"

  • ERIKS:23060330
  • Hersteller:6141300
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

30,17 €/ Stückexkl. MwSt

35,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
1/2 in
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
77 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
1/2"
Schlüsseltiefe
16 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein