Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 7/16W Steckschlüsseleinsatz 1/2" 12-kant 7/16W

  • ERIKS:23060319
  • Hersteller:6139160
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

14,75 €/ Stückexkl. MwSt

17,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
7/16 in
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
41.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
7/16"
Schlüsseltiefe
18.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein