15,39 €/ Stückexkl. MwSt
18,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 1/2 in |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Länge | 41.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Schlüsselweite (Zoll) | 1/2" |
Schlüsseltiefe | 18.5 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |