Eriks
GEDORE

GEDORE CL 10 CAPTURE LITE 10 Nm 038120

  • ERIKS:14591076
  • Hersteller:3119319
Image 1
Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, 5 Modelle im Bereich von 0, 02 N·m bis 350 N·m, Mit 1/4", 3/8", 1/2" Vierkantaufnahme (CL1 und CL10H mit 1/4" Sechskantwelle), Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten, 3 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), einfachste Handhabung durch 1-Knopfbedienung (Messmodus, Einheit), Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in, optimal ablesbar durch einzeiliges gut beleuchtetes OLED Display, Autostartfunktion bei Einstecken eines Drehmomentwerkzeugs, Auto-Sleep-Modus bei Nichtbenutzung, Einfache Montage auf dem Tisch oder an der Wand, Stromversorgung und Datenausgang über USB-Anschluss, Lieferumfang: Capture Lite Prüfgerät, USB Verbindungskabel, Adapter (modellabhängig), Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage
Zur Liste hinzufügen

1.550,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.813,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Messinstrumente
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Aufnahme
1/4"
Max. Drehmoment
10 Nm
Gesamtlänge
135 mm