Eriks
GEDORE

GEDORE BR 1504 0511 L Rollwerkbank mit Rückwand

  • ERIKS:11893107
  • Hersteller:6624450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar, Sicherheit durch Fersenschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

3.126,83 €/ Stückexkl. MwSt

3.658,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
BR 1504 0511
Typ
Mobile Workbench
Breite
1100 mm
Höhe
1625 mm
Tiefe
665 mm
Mit Schubladenkasten
Ja
Tragfähigkeit
700 kg
Farbe
Blau
Anzahl Schubladen
7
Gewicht
128 kg
Material
Stahlblech
Höhenverstellbar
Nein
Fahrbar
Ja
Mit Bremse
Ja
Wandmontage
Ja
Zusammenklappbar
Nein
Stärke Arbeitsplatte
30 mm
Werkstoff der Arbeitsplatte
Buchenholz