671,75 €/ Stückexkl. MwSt
785,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Anzugsdrehmoment | von 16 bis 80 Nm |
Gesamtlänge | 435 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Nein |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Gewicht | 1360 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
VDE-geprüft | Nein |