3.166,44 €/ Stückexkl. MwSt
3.704,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Breite | 2000 mm |
Tiefe | 875 mm |
Mit Schubladenkasten | Ja |
Anzahl Schubladen | 5 |
Gewicht | 166 kg |
Höhe | von 900 bis 900 mm |
Höhenverstellbar | Nein |
Fahrbar | Nein |
Mit Bremse | Nein |
Wandmontage | Nein |
Zusammenklappbar | Nein |
Stärke Arbeitsplatte | 40 mm |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Multiplex |