Eriks
GEDORE

GEDORE ADS 25 Drehmomentschlüssel Typ 83 3/8" 5-25 Nm

  • ERIKS:23070670
  • Hersteller:7651550
Image 1
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, Kontrollierter Anzug (rechts/links) sowie Überprüfung von Anzugswerten, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb, Modelle No. ADS4 bis No. DDS800S: Mit integrierter Knarrenfunktion, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 +/- 4 % Toleranz, Eingebauter Überlastschutz-mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Leichte, robuste Aluminium-Konstruktion, Modelle No. ADS4 bis No. ADS40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, Modelle No. CDS400S bis No. EDS2000 haben standardmäßig ein audio-visuelles Signal zur Anzeige
Zur Liste hinzufügen

447,37 €/ Stückexkl. MwSt

523,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 25 Nm
Gesamtlänge
244 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Anschlussmaß
10 mm
Gewicht
520 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
VDE-geprüft
Nein