Einsatz:. Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten. Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen. Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt. Ausführung:. Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger. 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion. Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen. Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert. Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale. Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern. Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert. Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert. Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe. Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Elect