Eriks
GEDORE

GEDORE 99 10-2 Durchtreiber

  • ERIKS:23077625
  • Hersteller:8708970
Image 1
Ausführung nach DIN 6458, GEDORE Vanadium Stahl, Schlagköpfe induktiv angelassen, Sondergrößen auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
2 mm
Länge
120 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
61 g
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Achteckig
Mit Handschutz
Nein