Eriks
GEDORE

GEDORE 9 F-8 Vorschlaghammer

  • ERIKS:11894925
  • Hersteller:8614640
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Zur Liste hinzufügen

221,50 €/ Stückexkl. MwSt

259,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
8000 g
Länge
900 mm
Material Stiel
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Sonstige
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
8000 g
Gesamtgewicht
9280 g