Eriks
GEDORE

GEDORE 890 PZD 2 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PZ 2

  • ERIKS:23081314
  • Hersteller:6553330
Image 1
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Zur Liste hinzufügen

2,22 €/ Stückexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
5/16"
Anschlussmaß
8 mm
Grösse
2
Bitgröße
2 mm
Gesamtlänge
32 mm
Schraubsystem
Kreuz
Art des Kreuzkopfes
Pozidriv PZ
Federkugelbefestigung
Ja
Mit Loch
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag
Ja
Zweiseitig
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein