3,46 €/ Stückexkl. MwSt
4,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 5/16" |
Anschlussmaß | 8 mm |
Grösse | 4 |
Bitgröße | 4 mm |
Gesamtlänge | 32 mm |
Schraubsystem | Kreuz |
Art des Kreuzkopfes | Phillips PH |
Federkugelbefestigung | Ja |
Mit Loch | Nein |
Geeignet für Einsatz mit Schlag | Ja |
Zweiseitig | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |