Eriks
GEDORE

GEDORE 880 6,5 Schraubendreherbit 5/16" Schlitz 6,5 mm

  • ERIKS:23081278
  • Hersteller:6566820
Image 1
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Zur Liste hinzufügen

3,23 €/ Stückexkl. MwSt

3,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
5/16"
Anschlussmaß
8 mm
Gesamtlänge
41 mm
Schraubsystem
Schraubschlitz
Klingenbreite
6.5 mm
Federkugelbefestigung
Ja
Mit Loch
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag
Ja
Zweiseitig
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein