Eriks
GEDORE

GEDORE 880 14 Schraubendreherbit 5/16" Schlitz 14 mm

  • ERIKS:23081284
  • Hersteller:6567470
Image 1
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
5/16"
Anschlussmaß
8 mm
Gesamtlänge
41 mm
Schraubsystem
Schraubschlitz
Klingenbreite
14 mm
Federkugelbefestigung
Ja
Mit Loch
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag
Ja
Zweiseitig
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein