Eriks
GEDORE

GEDORE 8794-03 Aufsteckknarre 22 Z - 3/4"

  • ERIKS:11894830
  • Hersteller:1427318
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Zapfenaufnahme Durchmesser 22 mm, 3/4" max Dauerbelastbarkeit 850 N·m
Zur Liste hinzufügen

208,98 €/ Stückexkl. MwSt

244,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
950 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
20 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Mit Griff
Nein
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
10 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein