Eriks
GEDORE

GEDORE 8794-00 Aufsteckvierkant 22 Z - 3/4"

  • ERIKS:23071412
  • Hersteller:7708840
Image 1
fester Vierkant, 3/4" bis 850 N·m Dauerbelastbarkeit, Zapfenaufnahme Durchmesser 22 mm
Zur Liste hinzufügen

117,80 €/ Stückexkl. MwSt

137,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
558 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
20 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Mit Griff
Nein
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
10 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein