Eriks
GEDORE

GEDORE 8756-06 Aufsteckstiftschlüssel Z 16 6 mm

  • ERIKS:23071131
  • Hersteller:7774040
Image 1
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Zapfenaufnahme Durchmesser 16 mm
Zur Liste hinzufügen

95,36 €/ Stückexkl. MwSt

111,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
32 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
6 mm
Gesamtlänge
53.5 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein