Eriks
GEDORE

GEDORE 8754-01 Aufsteck-Umsteckknarre 16 Z - 3/8"

  • ERIKS:23071127
  • Hersteller:7711980
Image 1
Knarre in 3/8" oder 1/2", Zapfenaufnahme Durchmesser 16 mm, 3/8" = 135 N·m Dauerbelastbarkeit, 1/2" = 340 N·m Dauerbelastbarkeit
Zur Liste hinzufügen

106,56 €/ Stückexkl. MwSt

124,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Ja
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
170 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
10 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Mit Griff
Nein
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
10 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein