Eriks
GEDORE

GEDORE 8612-300 DREMOTEST E 9-320 Nm mit RS232

  • ERIKS:12055774
  • Hersteller:1856111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überprüfung/Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel und -schraubendreher, Plug & Work = sehr einfach zu bedienen, Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit, Autoreset, Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in, Serielle Schnittstelle RS232 für PC, Prüfzertifikat, Optional: Software zur Plausibilitätsprüfung (Code 2834391)
Zur Liste hinzufügen

1.331,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.558,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
8612
Typ
Electronic Testing Device