Eriks
GEDORE

GEDORE 8601 3/4 Englischer Schlosserhammer mit Kugel

  • ERIKS:23075543
  • Hersteller:6764380
Image 1
Mit Hickorystiel, Vergütungsstahl nach EN 10083, Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen
Zur Liste hinzufügen

34,62 €/ Stückexkl. MwSt

40,51 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
340 g
Länge
310 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gesamtgewicht
475 g