Eriks
GEDORE

GEDORE 8601 2 Englischer Schlosserhammer mit Kugel

  • ERIKS:23075542
  • Hersteller:6764700
Image 1
Mit Hickorystiel, Vergütungsstahl nach EN 10083, Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen
Zur Liste hinzufügen

55,68 €/ Stückexkl. MwSt

65,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
900 g
Länge
380 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gesamtgewicht
1073 g