2.943,64 €/ Stückexkl. MwSt
3.444,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1" in |
Anzugsdrehmoment | von 750 bis 2000 Nm |
Gesamtlänge | 932 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Ja |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 40 mm |
Kopfbreite | 60 mm |
Anschlussmaß | 25 mm |
Gewicht | 12000 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |