531,54 €/ Stückexkl. MwSt
621,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/8" in |
Anzugsdrehmoment | von 8 bis 40 Nm |
Gesamtlänge | 338 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 30 mm |
Kopfbreite | 35 mm |
Anschlussmaß | 10 mm |
Gewicht | 1000 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |