2.033,49 €/ Stückexkl. MwSt
2.379,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 155 bis 760 Nm |
Gesamtlänge | 812 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 35 mm |
Kopfbreite | 45 mm |
Anschlussmaß | 20 mm |
Gewicht | 13000 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |