24,22 €/ Stückexkl. MwSt
28,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 8551 TGZ |
Typ | Tool Holder |
Größe Windeisen | 1 |
Geeignet für Gewindemaß metrisch | M3 bis M10 |
Material | Stahl |
Gewicht | 180 g |
Gesamtlänge | 85 mm |
Ausführung | 8551 TGZ-1 |
Ratschenausführung | Ja |
Verstellbar | Ja |
Lange Ausführung | Nein |