Eriks
GEDORE

GEDORE 8532 Absetz-Lochzange

  • ERIKS:23072097
  • Hersteller:6751130
Image 1
Kombinierte Zange zum Absetzen von Blechkanten bis 1 mm und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen, Durch drehbaren Kopf sind beide Arbeitsgänge mit einem Werkzeug möglich, Einhandbedienung ohne großen Kraftaufwand
Zur Liste hinzufügen

283,37 €/ Stückexkl. MwSt

331,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
325 mm
Einhandausführung
Ja
Drehbar
Ja
Lochdurchmesser
5 mm
Griffausführung
1-Komponenten
Oberflächenschutz
Lackiert
Gewicht
1.258 g